JETCROWN stezna osovina 25 mm

Artikl br.: 273609 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija JETCROWN
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje da
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Oznaka proizvođača TGTBQ 25L-D82-ECD-JHP
Vrsta proizvoda Stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273609 25
EAN / GTIN 7291075442458
Broj proizvođača 3400587

Opis

Upotreba:

Za odrezivanje i ubadanje s ciljanim hlađenjem putem JETCROWN brzostezne krune.

Napomena:

Može se koristiti samo u kombinaciji s odgovarajućom JETCROWN s brzosteznom krunom br. 279950. Prijenos rashladnog sredstva na stezno vratilo moguć je samo putem priključka crijeva G 1/8 cola.