JETCROWN stezna osovina 25 mm

Artikl br.: 273607 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija JETCROWN
    Primjena poveznice
    Unutarnje hlađenje da
    CUTDIA 65 mm
    OAH 55 mm
    LB 42 mm
    Oznaka proizvođača TGTBQ 25L-D65-ECD-JHP
    Vrsta proizvoda Stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273607 25
    EAN / GTIN 7291075466225
    Broj proizvođača 3394440

    Opis

    Upotreba:

    Za odrezivanje i ubadanje s ciljanim hlađenjem putem JETCROWN brzostezne krune.

    Napomena:

    Može se koristiti samo u kombinaciji s odgovarajućom JETCROWN s brzosteznom krunom br. 279950. Prijenos rashladnog sredstva na stezno vratilo moguć je samo putem priključka crijeva G 1/8 cola.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu