JETCROWN stezna osovina 25 mm

Artikl br.: 273606 25
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija JETCROWN
Primjena desni
Unutarnje hlađenje da
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Oznaka proizvođača TGTBQ 25R-D65-ECD-JHP
Vrsta proizvoda Stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273606 25
EAN / GTIN 7291075466195
Broj proizvođača 3387746

Opis

Upotreba:

Za odrezivanje i ubadanje s ciljanim hlađenjem putem JETCROWN brzostezne krune.

Napomena:

Može se koristiti samo u kombinaciji s odgovarajućom JETCROWN s brzosteznom krunom br. 279950. Prijenos rashladnog sredstva na stezno vratilo moguć je samo putem priključka crijeva G 1/8 cola.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu