Vratilo za stezanje LOGIQFGRIP 20 mm

Artikl br.: 273603 20
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija LOGIQ F GRIP
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje da
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Oznaka proizvođača TGTBQ 20L-D52-JHP-MC
Vrsta proizvoda Stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273603 20
EAN / GTIN 7291075461947
Broj proizvođača 3397289

Opis

Upotreba:

Za odrezivanje i ubadanje.

Odgovara:

TANGFGRIP nosač oštrica br. 273610; 273611 i 273614.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva na stezno vratilo putem priključka crijeva G 1/8 cola ili izravno putem odgovarajućeg ISCAR osnovnog držača.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu