Vratilo za stezanje LOGIQFGRIP 16 mm

Artikl br.: 273600 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija LOGIQ F GRIP
    Primjena desni
    Unutarnje hlađenje da
    CUTDIA 42 mm
    OAH 40 mm
    LB 35 mm
    Oznaka proizvođača TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
    Vrsta proizvoda Stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273600 16
    EAN / GTIN 7291075462081
    Broj proizvođača 3420869

    Opis

    Upotreba:

    Za odrezivanje i ubadanje.

    Odgovara:

    TANGFGRIP nosač oštrica br. 273610; 273611 i 273614.

    Napomena:

    Prijenos rashladnog sredstva na stezno vratilo putem priključka crijeva G 1/8 cola ili izravno putem odgovarajućeg ISCAR osnovnog držača.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu