{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina glave L1 | 33,3 mm | |
Ukupna duljina L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | PCHR 25-D40-3-IQ | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273576 25/40 | |
EAN / GTIN | 7291075317978 | |
Broj proizvođača | 2302496 |