Eco mač za odrezivanje 26/3,1 mm

Artikl br.: 273562 26/3,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Ključ sustava: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Visina mača h5 26 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje da
Ključ sustava da
za maksimalni ⌀ obratka 75 mm
Ukupna duljina L 110 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273562 26/3,1
EAN / GTIN 4062406202668
Broj proizvođača 273562 26/3,1

Opis

Izvedba:

S Eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Upotreba:

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

Odgovara:

Držač br. 273893, 273894, 274095, 274097 ili br. 319132319133 (VDI držač).

Zamjenski dio:

Vijak br. 279828 vel. 2.
Brtvena ploča br. 279830 vel. 1.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu