Mač za odrezivanje Heavy Duty 45/3,1 mm

Artikl br.: 273558 45/3,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Ključ sustava: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina mača h5 45 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje ne
Ključ sustava da
za maksimalni ⌀ obratka 150 mm
Ukupna duljina L 225 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273558 45/3,1
EAN / GTIN 4062406084356
Broj proizvođača 273558 45/3,1

Opis

Izvedba:

Od visine mača 100 mm s četiri dosjeda za izmjenjive pločice.

Odgovara:

Držač br. 273984274000 ili br. 319132; 319133 (VDI držač).

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu