Mač za odrezivanje HSS 26/4,1 mm

Artikl br.: 273556 26/4,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Ključ sustava: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Rezni materijal HSS
    Visina mača h5 26 mm
    Primjena neutralno
    Unutarnje hlađenje ne
    Ključ sustava da
    za maksimalni ⌀ obratka 80 mm
    Ukupna duljina L 110 mm
    moguće aksijalno probijanje Ne
    Vrsta proizvoda Ubodni mač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273556 26/4,1
    EAN / GTIN 4062406080655
    Broj proizvođača 273556 26/4,1

    Opis

    Odgovara:

    Držač br. 273984274000 ili br. 319132; 319133 (VDI držač).

    Pažnja:

    Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu