Mač za odrezivanje čelik 26/4,1 mm

Artikl br.: 273552 26/4,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Ključ sustava: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina mača h5 26 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje ne
Ključ sustava da
za maksimalni ⌀ obratka 80 mm
Ukupna duljina L 110 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273552 26/4,1
EAN / GTIN 4062406373665
Broj proizvođača 273552 26/4,1

Opis

Odgovara:

Držač br. 273984274000 ili br. 319132; 319133 (VDI držač).

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu