{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 3 mm | |
Glavna primjena | M | |
Kutni radijus | 0,25 mm | |
Vrsta | HU9310 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273505 3 | |
EAN / GTIN | 4062406531164 | |
Broj proizvođača | 273505 3 |