{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 8 mm | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HU9310 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak f | 0,19 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273298 8 | |
EAN / GTIN | 4067263126829 | |
Broj proizvođača | 273298 8 |