ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Pločica za odrezivanje neutralna 8,0 mm

Artikl br.: 273292 8,0

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 8 mm
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB9140
Prevlaka TiAISN2
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,19 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273292 8,0
Broj proizvođača 273292 8,0

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
130
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Upotreba:

Za mačeve za odrezivanje br. 273551273558.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu