Pločica za odrezivanje desna, HB7135, širina utora W: 4,1mm

Artikl br.: 273160 4,1
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
789 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 4,1 mm
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7135
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,12 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice desno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273160 4,1
EAN / GTIN 4045197143297
Broj proizvođača 273160 4,1

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Upotreba:

Za mačeve za odrezivanje br. 273551273558.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu