• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Set podložnih pločica, tip: IL

Artikl br.: 272650 IL

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer obrade lijevi
za veličinu ploča L 16 mm
Vrsta proizvoda Podložna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272650 IL
EAN / GTIN 4045197371720
Broj proizvođača 272650 IL

Opis

Sadržaj:

10 kom.: br. 272630
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Napomena:

Držači bez fiksnog kuta nagiba isporučuju se s podložnom pločicom od 1,5°.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu