Podložna pločica za držač za unutarnje tokarenje 4,5 stupanj

Artikl br.: 272626 4,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    25,82 € / Piece
  • od 10 Piece
    21,52 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kut nagiba (stupanj) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kut nagiba 4,5 stupanj
    za veličinu ploča L 22 mm
    Primjena desna
    Kut prema dijagramu HEMO production 150/200
    unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
    Vrsta proizvoda Podložna pločica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 272626 4,5
    EAN / GTIN 4045197410443
    Broj proizvođača 272626 4,5

    Opis

    Napomena:

    Držači bez fiksnog kuta nagiba isporučuju se s podložnom pločicom od 1,5°.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu