{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ drške DS | 25 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 30 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 16,3 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Komplet rezervnih dijelova | 279981 2 | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 272185 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983206 | |
Broj proizvođača | 272185 25/16 |