{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ drške DS | 10 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 13 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 7,3 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 4 | |
Kut nagiba | 1,5 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 272111 60/11 | |
EAN / GTIN | 4045197584175 | |
Broj proizvođača | 272111 60/11 |