{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Eco | |
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 22 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu | 269023 4 | |
Podložna pločica 1,5° | 279819 4 | |
Stezni vijak za podlošku | 279824 2 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 271998 25/22 | |
EAN / GTIN | 4062406734787 | |
Broj proizvođača | 271998 25/22 |