• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Držač za tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5°, lijevo, Vel. drške / veličina pločice L: 20/11mm

Artikl br.: 271996 20/11

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
veličina pločice 11 mm
Primjena lijevo
Unutarnje hlađenje ne
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 130 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu 279810 4
Kut nagiba 1,5 stupanj
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 271996 20/11
EAN / GTIN 4045197954787
Broj proizvođača 271996 20/11