{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 0,5 mm | |
maksimalni nagib navoja | 3 mm | |
Vrsta | HBF20 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6H | |
Vrsta navoja | M; MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 271974 0,5-3 | |
EAN / GTIN | 4062406593018 | |
Broj proizvođača | 271974 0,5-3 |