• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Pločica s punim profilom 60° unutarnja, desna, HBF20, korak: 1,5mm

Artikl br.: 271972 1,5
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Razred tolerancije: DIN 13 6H
  • Vrsta navoja: M; MF
  • Kut profila navoja vijka: 60

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 15 mm
Vrsta HBF20
Razred tolerancije DIN 13 6H
Vrsta navoja M; MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 271972 1,5
EAN / GTIN 4062406592974
Broj proizvođača 271972 1,5

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
150
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
85
Čelik < 1400 N/mm²
P
75
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu