Pločica s djelomičnim profilom za DIN 7993 vanjska, desna, HB7010, Ubod R: 1mm

Artikl br.: 271025 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ubod R (mm) Cijena uklj. PDV
  • Utori prema normi: DIN 7993

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7010
Utori prema normi DIN 7993
Utor R 1 mm
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Podložna
pločica
Br. 272604 vel. S
Širina oštrice w 2 mm
tmax 1,2 mm
Dodjeljivanje okretne ploče desna
Rezni materijal HM
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 271025 1
EAN / GTIN 4045197142566
Broj proizvođača 271025 1

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

GARANT navojni stezni držač (vanjski/unutarnji) br. 271997272172 svaki za veličinu pločice 16 ili 9,3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu