Pločica s punim profilom 30° unutarnja, lijeva 10

Artikl br.: 270990 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,15 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,12 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
445 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj navoja / cola Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: RD; RD-LH
  • Norma navoja: DIN 405
  • Kut navoja oko: 30

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta HB7125
    Vrsta navoja RD; RD-LH
    Norma navoja DIN 405
    Kut navoja oko 30 stupanj
    Debljina 3,6 mm
    Veličina pločice L 16 mm
    Broj brzina/coli 10
    Rezni materijal HM
    Primjena lijevi
    unutarnja/vanjska primjena unutarnji
    Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 270990 10
    EAN / GTIN 4045197929372
    Broj proizvođača 270990 10

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    isprekidano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu