Pločica s punim profilom 30° vanjska, lijeva 6

Artikl br.: 270974 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    50,12 € / Piece
  • od 10 Piece
    41,76 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
481 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj navoja / cola Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: RD; RD-LH
  • Norma navoja: DIN 405
  • Kut navoja oko: 30

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7125
Vrsta navoja RD; RD-LH
Norma navoja DIN 405
Kut navoja oko 30 stupanj
Debljina 4,76 mm
Veličina pločice L 22 mm
Broj brzina/coli 6
Rezni materijal HM
Primjena lijevi
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270974 6
EAN / GTIN 4045197929426
Broj proizvođača 270974 6

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu