{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | HB7125 | |
Vrsta navoja | RD; RD-LH | |
Norma navoja | DIN 405 | |
Kut navoja oko | 30 stupanj | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Broj brzina/coli | 10 | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | lijevi | |
unutarnja/vanjska primjena | vanjski | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270970 10 | |
EAN / GTIN | 4045197929310 | |
Broj proizvođača | 270970 10 |