{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | HB7010 | |
Vrsta navoja | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Debljina | 3,17 mm | |
Veličina pločice L | 11 mm | |
Broj brzina/coli | 20 | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | desni | |
unutarnja/vanjska primjena | unutarnji | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270910 20 | |
EAN / GTIN | 4045197534422 | |
Broj proizvođača | 270910 20 |