{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | HB7010 | |
Vrsta navoja | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Broj brzina/coli | 18 | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | desni | |
unutarnja/vanjska primjena | vanjski | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197531735 | |
Broj proizvođača | 270900 18 |