Pločica s poluprofilom 30° unutarnja, desna 4 mm

Artikl br.: 270873 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    36,76 € / Piece
  • od 10 Piece
    30,63 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Razred tolerancije: DIN 103 7H
  • Vrsta navoja: TR; TR-LH
  • Kut profila navoja vijka: 30

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nagib navoja 4 mm
    Vrsta HB7010
    Razred tolerancije DIN 103 7H
    Vrsta navoja TR; TR-LH
    Kut profila navoja vijka 30 stupanj
    Debljina 4,76 mm
    Veličina pločice L 22 mm
    Rezni materijal HM
    Primjena desni
    unutarnja/vanjska primjena unutarnji
    Profil izmjenjive rezne pločice Poluprofil
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 270873 4
    EAN / GTIN 4045197410313
    Broj proizvođača 270873 4

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    250
    Aluminij > 10% Si
    N
    180
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    150
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    150
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    130
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    90
    Čelik < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu