Pločica s poluprofilom 30° vanjska, desna, HB7010, korak: 2mm

Artikl br.: 270850 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Razred tolerancije: DIN 103 7e
  • Vrsta navoja: TR; TR-LH
  • Kut profila navoja vijka: 30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 2 mm
Vrsta HB7010
Razred tolerancije DIN 103 7e
Vrsta navoja TR; TR-LH
Kut profila navoja vijka 30 stupanj
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Rezni materijal HM
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Poluprofil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270850 2
EAN / GTIN 4045197368218
Broj proizvođača 270850 2

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Maks. stabilnost reznih bridova, zahvaljujući jakoj i neg. okret. reznoj pločici.
  • Široko područje primjene zahvaljujući opt. uni. geometriji lomitelja odrezaka.
  • Najveća točnost ponavljanja jer je precizno sinterirana i precizno brušena.

Izmjenjive rezne s poluprofilom režu potpuni profil i skidaju srh s navoja. Vanjski i unutarnji ⌀ ne režu se istovremeno.
  • Kompatibilna s drugim proizvođačima sljedećih veličina pločica

Vel. 16 (L), 3 oštrice: 3/8 cola (IC).
Pločica od poluprofila za vanjski navoj prema DIN 103 razredima tolerancije: 7e.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu