Pločica s djelomičnim profilom 55° unutarnja, desna 48-16

Artikl br.: 270841 48-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,32 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,60 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj navoja / cola Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta HB7010
    Vrsta navoja BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Kut profila navoja vijka 55 stupanj
    Debljina 3,17 mm
    Veličina pločice L 11 mm
    Broj brzina/coli 48-16
    Rezni materijal HM
    Primjena desni
    unutarnja/vanjska primjena unutarnji
    Profil izmjenjive rezne pločice Djelomični profil
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 270841 48-16
    EAN / GTIN 4045197370907
    Broj proizvođača 270841 48-16

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    250
    Aluminij > 10% Si
    N
    180
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    150
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    150
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    130
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    90
    Čelik < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu