{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | HB7010 | |
Vrsta navoja | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Broj brzina/coli | 14 | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | desni | |
unutarnja/vanjska primjena | unutarnji | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270824 14 | |
EAN / GTIN | 4045197370747 | |
Broj proizvođača | 270824 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pločica s punim profilom 55° unutarnja, desna 14
na zahtjev
Na zalihi
311 dijelovi na zalihi
22,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
328 dijelovi na zalihi
22,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
25,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
25,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
22,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.076 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj |
Vrsta navoja | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | BSP; BSW; G |
unutarnja/vanjska primjena | unutarnji | unutarnji | unutarnji | unutarnji | unutarnji | unutarnji |
Veličina pločice L | 16 mm | 11 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Debljina | 3,6 mm | 3,17 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | Puni profil | Puni profil | Puni profil | Puni profil | Puni profil |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |