Pločica s punim profilom 55° vanjska, desna 28

Artikl br.: 270804 28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,32 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,60 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj navoja / cola Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta HU7315
    Vrsta navoja BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Kut profila navoja vijka 55 stupanj
    Debljina 3,6 mm
    Veličina pločice L 16 mm
    Broj brzina/coli 28
    Rezni materijal HM
    Primjena desni
    unutarnja/vanjska primjena vanjski
    Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 270804 28
    EAN / GTIN 4045197765192
    Broj proizvođača 270804 28

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    200
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    100
    Aluminij > 10% Si
    N
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    110
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    isprekidano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu