{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 0,5 mm | |
maksimalni nagib navoja | 1,5 mm | |
Vrsta | HB7010 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6H | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | desni | |
unutarnja/vanjska primjena | unutarnji | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Djelomični profil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270792 0,5-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197370433 | |
Broj proizvođača | 270792 0,5-1,5 |