{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Vrsta | HB7125 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6H | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | desni | |
unutarnja/vanjska primjena | unutarnji | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270759 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197453181 | |
Broj proizvođača | 270759 1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pločica s punim profilom 60° unutarnja, desna, HB7125, korak: 1,5mm
na zahtjev
Na zalihi
420 dijelovi na zalihi
25,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
477 dijelovi na zalihi
22,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi
25,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
22,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
22,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.950 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; MF |
unutarnja/vanjska primjena | unutarnji | unutarnji | unutarnji | unutarnji | unutarnji | unutarnji |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | HB7125 | HB7010 | HB7020 | HB7010 | HU7315 | HBX820 |
Razred tolerancije | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | Puni profil | Puni profil | Puni profil | Puni profil | Puni profil |