{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 2,5 mm | |
Vrsta | HB7010 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6H | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | desni | |
unutarnja/vanjska primjena | unutarnji | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270756 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197370204 | |
Broj proizvođača | 270756 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pločica s punim profilom 60° unutarnja, desna, HB7010, korak: 2,5mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
23,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
25,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
23,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi
23,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
966 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; MF |
Nagib navoja | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
unutarnja/vanjska primjena | unutarnji | unutarnji | unutarnji | unutarnji | unutarnji | unutarnji |
Vrsta | HB7010 | HB7020 | HB7125 | HB7010 | HU7315 | HBX820 |
Razred tolerancije | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |