Pločica s djelomičnim profilom 60° vanjska, desna CB, HB7010, korak: 0,5-1,5mm

Artikl br.: 270741 0,5-1,5
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred tolerancije: DIN 13 6g
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 0,5 mm
maksimalni nagib navoja 1,5 mm
Vrsta HB7010
Razred tolerancije DIN 13 6g
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Rezni materijal HM
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Djelomični profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270741 0,5-1,5
Kopija
EAN / GTIN 4045197453365
Kopija
Broj proizvođača 270741 0,5-1,5
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
250
Aluminij > 10% Si
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
180
Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
150
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
150
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
130
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
100
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
90
Čelik < 55 HRC
prikladno za / [m/min]
H
ISO šifra:
40
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
100
INOX > 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
100
Ti > 850 N/mm²
prikladno za / [m/min]
S
ISO šifra:
50
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
130
CuZn
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
150
kontinuirano
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 
suho
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

CB = Sinterirani lomač odvojenih čestica.
Pločica s djelomičnim profilom 60° za vanjske navoje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu