Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna, HBX820, korak: 3mm

Artikl br.: 270736 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
533 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred tolerancije: DIN 13 6H
  • Vrsta navoja: M; MF
  • Kut profila navoja vijka: 60

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 3 mm
Vrsta HBX820
Razred tolerancije DIN 13 6H
Vrsta navoja M; MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Rezni materijal HM
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 270736 3
EAN / GTIN 4045197982285
Broj proizvođača 270736 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
150
Čelik < 500 N/mm²
P
130
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
110
Čelik < 1100 N/mm²
P
85
Čelik < 1400 N/mm²
P
75
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu