{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 2,5 mm | |
Vrsta | HB7010 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | desni | |
unutarnja/vanjska primjena | vanjski | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270706 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197453334 | |
Broj proizvođača | 270706 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna CB, HB7010, korak: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
23,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
275 dijelovi na zalihi
23,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
25,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
23,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
641 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; MF |
Nagib navoja | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Veličina pločice L | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7010 | HB7010 | HB7020 | HB7125 | HU7315 | HBX820 |
Primjena | desni | desni | desni | desni | desni | desni |
Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil | Puni profil | Puni profil | Puni profil | Puni profil | Puni profil |