Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna 0,5 mm

Artikl br.: 270699 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,37 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,81 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
668 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 0,5 mm
Vrsta HB7010
Razred tolerancije DIN 13 6g
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Debljina 3,17 mm
Veličina pločice L 11 mm
Rezni materijal HM
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270699 0,5
EAN / GTIN 4045197926012
Broj proizvođača 270699 0,5

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pločica s djelomičnim profilom 60° za vanjske navoje sukladno DIN / ISO R 262 (DIN 13) razred tolerancije 6g.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu