{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ D | 8 mm | |
Radijus R | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,6 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 2,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270663 8 | |
EAN / GTIN | 2050002079243 |