simturn AX izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, lijevi, L2 = 25 mm, ⌀ Dmin: 4mm

Artikl br.: 270658 4
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 5 mm
Radijus R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,3 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 0,8 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270658 4
EAN / GTIN 2050002079106

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Slična verzija (novo stezanje) kao prethodni brojevi stavki br. 240110240135.
Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Odgovara:

Stezni držač br. 270531270536 i 270539270544.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu