{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ D | 5 mm | |
Radijus R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,3 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270653 4 | |
EAN / GTIN | 2050002078864 |