{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | A2U4X800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
⌀ D2 | 4 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
f | 2,2 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 1,6 mm | |
Širina utora w | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270639 3/4 | |
EAN / GTIN | 2050002067073 | |
Broj proizvođača | A04.34.0050.13.00AGR X800 |