simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora s punim radijusom, lijevi 6,2/1,5 mm

Artikl br.: 270635 6,2/1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AMMJX800
za provrte od ⌀ dmin 6,2 mm
Duljina mjerenja 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Radijus R 0,75 mm
f 2,95 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 1,8 mm
Širina utora w 1,5 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270635 6,2/1,5
EAN / GTIN 2050002067028
Broj proizvođača A06.0150.25.62VL X800

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu