{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AC9GX800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 4,2 mm | |
Duljina mjerenja | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radijus R | 0,5 mm | |
f | 1,95 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 0,8 mm | |
Širina utora w | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270623 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066854 | |
Broj proizvođača | A04.0100.15.42VR X800 |