simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora, desni, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin / w: 4,2/1mm

Artikl br.: 270613 4,2/1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin / w (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača ABMQX800
za provrte od ⌀ dmin 4,2 mm
Duljina mjerenja 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Unutarnje hlađenje ne
f 1,95 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 0,8 mm
Širina utora w 1 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 270613 4,2/1
EAN / GTIN 2050002066441
Broj proizvođača A04.0100.20.42GR X800
Manufacturer SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)
Bez radijusa ugla (oštrih rubova).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu