{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | ACW8X800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 6,2 mm | |
Duljina mjerenja | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
f | 2,95 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 1,8 mm | |
Širina utora w | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270611 6,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066380 | |
Broj proizvođača | A06.0100.15.62GR X800 | |
Manufacturer | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |