simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora, desni 2/0,5 mm

Artikl br.: 270609 2/0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AKDCX800
za provrte od ⌀ dmin 2 mm
Duljina mjerenja 12,2 mm
⌀ D 4 mm
Unutarnje hlađenje ne
f 0,85 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 0,4 mm
Širina utora w 0,5 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270609 2/0,5
EAN / GTIN 2050002066328
Broj proizvođača A04.0050.12.20GR X800

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Bez radijusa ugla (oštrih rubova).
Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)