simturn AX držač za tokarenje D = 7 mm 20 mm

Artikl br.: 270543 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d / ⌀ bušenja d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AJ4T
Unutarnje hlađenje da
L1 90 mm
Stezni vijak 279710 1
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270543 20
EAN / GTIN 2050002065284
Broj proizvođača A07.0020

Opis

Upotreba:

Za sve standardne primjene.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu